Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap 2 SPX 2-höz GT16623 - 020696
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 595 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206963
Sonepar cikkszám
GT16623
Gyártói cikkszám
020696
Gyártói típuskód
XL3 020696
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
595 mm
Felület:
horganyzott
Elosztószekr XL3 szer.lap 2 SPX 2-höz