Legrand - Elosztószekr XL3 szer. lap 600mm DPx1600-hoz GT25348 - 020630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206307
Sonepar cikkszám
GT25348
Gyártói cikkszám
020630
Gyártói típuskód
XL3 020630
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szer. lap 600mm DPx1600-hoz