Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap 850mm DPx 1600-hoz GT70457 - 020680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206802
Sonepar cikkszám
GT70457
Gyártói cikkszám
020680
Gyártói típuskód
XL3 020680
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szer.lap 850mm DPx 1600-hoz