Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap SPX 1-hez GT20667 - 020695
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 595 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20667
Gyártói cikkszám
020695
Gyártói típuskód
XL3 020695
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
595 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr XL3 szer.lap SPX 1-hez