Legrand - Elosztószekr XL3 szer.lap SPX 3-hoz GT29477 - 020697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 595 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206970
Sonepar cikkszám
GT29477
Gyártói cikkszám
020697
Gyártói típuskód
XL3 020697
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
595 mm
Felület:
horganyzott
Elosztószekr XL3 szer.lap SPX 3-hoz