Legrand - Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPx 250/600-hoz GT16625 - 020620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206208
Sonepar cikkszám
GT16625
Gyártói cikkszám
020620
Gyártói típuskód
XL3 020620
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPx 250/600-hoz