Legrand - Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPx 630+/-dif GT19053 - 020623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206239
Sonepar cikkszám
GT19053
Gyártói cikkszám
020623
Gyártói típuskód
XL3 020623
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPx 630+/-dif