Legrand - Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPX3 160-hoz SN091953 - 020615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091953
Gyártói cikkszám
020615
Gyártói típuskód
XL3 020615
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm DPX3 160-hoz