Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm GT16218 - 020610

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm GT16218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 660 mm

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060206109

Sonepar cikkszám

GT16218

Gyártói cikkszám

020610

Gyártói típuskód

XL3 020610

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

660 mm

Felület:

horganyzott

Elosztószekr XL3 szerelőlap 600mm