Legrand - Elosztószekr XL3 szerlap 600mm GT16328 - 020605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206055
Sonepar cikkszám
GT16328
Gyártói cikkszám
020605
Gyártói típuskód
XL3 020605
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekr XL3 szerlap 600mm