Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 szigetelőtartó 1600A-ig GT18395 - 037322

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 szigetelőtartó 1600A-ig GT18395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 40 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1201 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2001 mm

  • Magasság - 171 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060373221

Sonepar cikkszám

GT18395

Gyártói cikkszám

037322

Gyártói típuskód

XL3 037322

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1201 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2001 mm

Magasság:

171 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

801 mm

Mélység:

345 mm

Szín:

egyéb

Elosztószekr XL3 szigetelőtartó 1600A-ig