Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 150mm GT17632 - 020992

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 150mm GT17632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209926

Sonepar cikkszám

GT17632

Gyártói cikkszám

020992

Gyártói típuskód

XL3 020992

Szélesség:

850 mm

Magasság:

150 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 150mm