Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 200mm GT31926 - 020993

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 200mm GT31926

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 36

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209933

Sonepar cikkszám

GT31926

Gyártói cikkszám

020993

Gyártói típuskód

XL3 020993

Szélesség:

850 mm

Magasság:

200 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

36

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 200mm