Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm 24mod GT19054 - 020823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060208233
Sonepar cikkszám
GT19054
Gyártói cikkszám
020823
Gyártói típuskód
XL3 020823
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm 24mod