Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm GT16216 - 020844

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm GT16216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060208448

Sonepar cikkszám

GT16216

Gyártói cikkszám

020844

Gyártói típuskód

XL3 020844

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 300mm