Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm DPx1600 hoz GT25347 - 020930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060209308
Sonepar cikkszám
GT25347
Gyártói cikkszám
020930
Gyártói típuskód
XL3 020930
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm DPx1600 hoz