Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm GT20590 - 020995

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm GT20590

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 850 mm

  • Magasság - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209957

Sonepar cikkszám

GT20590

Gyártói cikkszám

020995

Gyártói típuskód

XL3 020995

Szélesség:

850 mm

Magasság:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1950 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

910 mm

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 400mm