Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 50mm GT20372 - 020940

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 50mm GT20372

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060209407

Sonepar cikkszám

GT20372

Gyártói cikkszám

020940

Gyártói típuskód

XL3 020940

Szélesség:

600 mm

Magasság:

50 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

24

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Elosztószekr XL3 töm. fém előlap 50mm