Legrand - Elosztószekr XL3 töm szer. lap 200mm GT16217 - 020643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206437
Sonepar cikkszám
GT16217
Gyártói cikkszám
020643
Gyártói típuskód
XL3 020643
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Elosztószekr XL3 töm szer. lap 200mm