Legrand - Elosztószekr XL3 töm.szer.lap 400mm 36modul sz. GT25345 - 020646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 850 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206468
Sonepar cikkszám
GT25345
Gyártói cikkszám
020646
Gyártói típuskód
XL3 020646
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Elosztószekr XL3 töm.szer.lap 400mm 36modul sz.