Legrand - Elosztószekr XL3 töm. szer.lap 400mm GT16222 - 020644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206444
Sonepar cikkszám
GT16222
Gyártói cikkszám
020644
Gyártói típuskód
XL3 020644
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Elosztószekr XL3 töm. szer.lap 400mm