Legrand - Elosztószekr XL3 töm.szer.lap 600mm GT20194 - 020645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206451
Sonepar cikkszám
GT20194
Gyártói cikkszám
020645
Gyártói típuskód
XL3 020645
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Elosztószekr XL3 töm.szer.lap 600mm