Legrand - Elosztószekr XL3 tömör szerelőlap 200x600mm állítható GT21064 - 020647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206475
Sonepar cikkszám
GT21064
Gyártói cikkszám
020647
Gyártói típuskód
XL3 020647
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Elosztószekr XL3 tömör szerelőlap 200x600mm állítható