Legrand - Elosztószekr XL3 univ. kalapsín 36mod GT25344 - 020654
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 850 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060206543
Sonepar cikkszám
GT25344
Gyártói cikkszám
020654
Gyártói típuskód
XL3 020654
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
850 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr XL3 univ. kalapsín 36mod