Legrand - Elosztószekr XL3 univ. kalapsín állítható 36mod GT19052 - 020652
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 850 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060206529
Sonepar cikkszám
GT19052
Gyártói cikkszám
020652
Gyártói típuskód
XL3 020652
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
850 mm
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
15 mm
Elosztószekr XL3 univ. kalapsín állítható 36mod