Legrand - Elosztószekr XL3 vakmodul SPX3-V előlaphoz SN076451 - 021057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szín - fehér
Szélesség - 50 mm
Modulszélesség - 0
Magasság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076451
Gyártói cikkszám
021057
Gyártói típuskód
XL3 800/4000 021057
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Szélesség:
50 mm
Modulszélesség:
0
Magasság:
600 mm
Felület:
korrózióvédelmi lakkal (Mennig) kezelt
RAL-szám:
9001
Elosztószekr XL3 vakmodul SPX3-V előlaphoz