Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 vízsz rúd 600mm tápsíntartóhoz GT95843 - 020832

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 vízsz rúd 600mm tápsíntartóhoz GT95843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 725 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm

  • Magasság - 2200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95843

Gyártói cikkszám

020832

Gyártói típuskód

XL3 4000 020832

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

725 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2200 mm

Magasság:

2200 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Elosztószekr XL3 vízsz rúd 600mm tápsíntartóhoz