Legrand - Elosztószekr XL3 vízszintes elválasztó 24mod GT68644 - 020892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 600 mm
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060208929
Sonepar cikkszám
GT68644
Gyártói cikkszám
020892
Gyártói típuskód
XL3 020892
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
600 mm
Felület kivitele:
egyéb
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen
Elosztószekr XL3 vízszintes elválasztó 24mod