Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Elosztószekr XL3 vízszintes felső/alsó elválasztó 24mod GT95841 - 020891

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 vízszintes felső/alsó elválasztó 24mod GT95841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Felület kivitele - egyéb

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060208912

Sonepar cikkszám

GT95841

Gyártói cikkszám

020891

Gyártói típuskód

XL3 020891

Szekrényszélességhez alkalmas:

725 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Felület kivitele:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

egyes darab

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4b forma:

Igen

Elosztószekr XL3 vízszintes felső/alsó elválasztó 24mod