Legrand - Elosztószekr XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 975mm 4000A-ig U alakú SN135312 - 020876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrénymélységhez alkalmas - 975 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - egyéb
Kábelbevezetéssel - Igen
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135312
Gyártói cikkszám
020876
Gyártói típuskód
XL3 020876
Szekrénymélységhez alkalmas:
975 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Igen
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekr XL3 vízszintes gyűjtősín elválasztó 975mm 4000A-ig U alakú