Legrand - Elosztószekr XL3 zár 1242 E GT20155 - 020293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060202934
Sonepar cikkszám
GT20155
Gyártói cikkszám
020293
Gyártói típuskód
XL3 020293
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr XL3 zár 1242 E