Legrand - Elosztószekr XL3 zár 1243 A GT20856 - 020294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060202941
Sonepar cikkszám
GT20856
Gyártói cikkszám
020294
Gyártói típuskód
XL3 020294
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr XL3 zár 1243 A