Legrand - Elosztószekr XL3 zár 455 GT37113 - 020292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060202927
Sonepar cikkszám
GT37113
Gyártói cikkszám
020292
Gyártói típuskód
XL3 020292
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Elosztószekr XL3 zár 455