Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3S címketartó öntapadós 35mm SN093145 - 339756

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3S címketartó öntapadós 35mm SN093145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Igen

  • Hosszúság - 2.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093145

Gyártói cikkszám

339756

Gyártói típuskód

XL3 S 339756

Öntapadós:

Igen

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Igen

Hosszúság:

2.1 mm

Szélesség:

25 mm

Magasság:

648 mm

Mágneses:

Nem

Elosztószekr XL3S címketartó öntapadós 35mm