Legrand - Elosztószekrény ajtó 3 sor 39 mod Drivia13-ra, átlátszó IP40 SN073553 - 401343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 248.75 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064013437
Sonepar cikkszám
SN073553
Gyártói cikkszám
401343
Gyártói típuskód
Drivia13 401343
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
248.75 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
497.25 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Védettség (NEMA):
1
Elosztószekrény ajtó 3 sor 39 mod Drivia13-ra, átlátszó