Legrand - Elosztószekrény ajtó-Drívia 18 teli, 1soros elosztószekrényhez IP40 SN087240 - 401231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 353.75 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064012317
Sonepar cikkszám
SN087240
Gyártói cikkszám
401231
Gyártói típuskód
Drívia 401231
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
353.75 mm
Szín:
fehér
Magasság:
247.35 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Elosztószekrény ajtó-Drívia 18 teli, 1soros elosztószekrényhez