Legrand - Elosztószekrény Atlantic CAB 700x500x250 IP66 SN071829 - 036930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071829
Gyártói cikkszám
036930
Gyártói típuskód
Atlantic 036930
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
255 mm
Belső mélység:
230 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.5 mm
Felület:
porszórt