Legrand - Elosztószekrény Atlantic - Marina magasító keret 600 mm szés GT95845 - 036300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - fekete
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95845
Gyártói cikkszám
036300
Gyártói típuskód
Atlantic - Marina 036300
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
fekete
Magasság:
200 mm
Mélység:
280 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
RAL-szám (hasonló):
7016
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény Atlantic - Marina magasító keret 600 mm szés