Legrand - Elosztószekrény fali 48 mod. 2 sor fém előszerelt XL3 S 160 IP30 SN137316 - 337202B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Fedél kivitel - kivágással
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137316
Gyártói cikkszám
337202B
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337202B
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
választható
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
595 mm
Magasság:
440 mm
Zárral:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Mélység:
135 mm
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elosztószekrény fali 48 mod. 2 sor fém előszerelt XL3 S 160 IP30