Legrand - Elosztószekrény kábelbevezető XL3 400 SN085304 - 020171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Szélesség - 600 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Kikönnyítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060201715
Sonepar cikkszám
SN085304
Gyártói cikkszám
020171
Gyártói típuskód
XL3 400 020171
Kivitel:
vak
Szélesség:
600 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
150 mm
Elosztószekrény kábelbevezető XL3 400