Legrand - Elosztószekrény kulcsos zár Practibox S elosztókhoz SN111331 - 134100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - kulcs
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111331
Gyártói cikkszám
134100
Gyártói típuskód
Practibox S 134100
Fogantyú típusa:
kulcs
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Elosztószekrény kulcsos zár Practibox S elosztókhoz