Legrand - Elosztószekrény magasítókeret Marina RAL 7035 600x300 SN102690 - 036291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 590 mm
Szín - szürke
Magasság - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102690
Gyártói cikkszám
036291
Gyártói típuskód
Marina 036291
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
590 mm
Szín:
szürke
Magasság:
170 mm
Mélység:
265 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Elosztószekrény magasítókeret Marina RAL 7035 600x300