Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekrény rögzítő készlet IP55 SN009898 - 001955

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekrény rögzítő készlet IP55 SN009898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábelátmérőhöz - 4-25 mm

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 32.6 mm

  • Falvastagsághoz - 1.8-4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060019556

Sonepar cikkszám

SN009898

Gyártói cikkszám

001955

Gyártói típuskód

PLEXO3 001955

Kábelátmérőhöz:

4-25 mm

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

32.6 mm

Falvastagsághoz:

1.8-4.5 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

szürke

Anyag:

gumi

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Elosztószekrény rögzítő készlet