Legrand - Elosztószekrény XL3 S 160 szerelőlap DPX3 160 készülékhez - 24 mod SN134568 - 337410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134568
Gyártói cikkszám
337410
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337410
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Elosztószekrény XL3 S 160 szerelőlap DPX3 160 készülékhez - 24 mod