Legrand - Elosztószekrény XL3 szerelőlap 600mm vízszintes DPX3 250-hez SN107433 - 020617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060206178
Sonepar cikkszám
SN107433
Gyártói cikkszám
020617
Gyártói típuskód
XL3 020617
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Igen
Elosztószekrény XL3 szerelőlap 600mm vízszintes DPX3 250-hez