Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekrény zár Drívia13/18 hengerzár No850 SN085306 - 401391

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekrény zár Drívia13/18 hengerzár No850 SN085306

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - kulcs

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - cilinder

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064013918

Sonepar cikkszám

SN085306

Gyártói cikkszám

401391

Gyártói típuskód

Drivia 13/18 401391

Fogantyú típusa:

kulcs

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

cilinder

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Elosztószekrény zár Drívia13/18 hengerzár No850