Legrand - Elosztószekrényhez előlap 400mm 36mod XL3 DPX1600-hoz csav. SN121363 - 021112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 850 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1950 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060211127
Sonepar cikkszám
SN121363
Gyártói cikkszám
021112
Gyártói típuskód
XL3 021112
Szélesség:
850 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1950 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
910 mm
Elosztószekrényhez előlap 400mm 36mod XL3 DPX1600-hoz csav.