Legrand - Elosztószekrényhez teli ajtó 4x24 mod XL3 S 160 típushoz IP40 SN132223 - 337254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 537 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132223
Gyártói cikkszám
337254
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337254
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
537 mm
Szín:
fehér
Magasság:
694 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekrényhez teli ajtó 4x24 mod XL3 S 160 típushoz IP40