Legrand - Elosztószekrényhez teli ajtó 5x24 mod XL3 S 160 típushoz IP40 SN113721 - 337255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 537 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970897473
Sonepar cikkszám
SN113721
Gyártói cikkszám
337255
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337255
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
537 mm
Szín:
fehér
Magasság:
844 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
26 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekrényhez teli ajtó 5x24 mod XL3 S 160 típushoz IP40