Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elővezetékelt HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat, 15 cm kábellel szállítva, alumínium SX076078 - 721349

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elővezetékelt HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat, 15 cm kábellel szállítva, alumínium SX076078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - HDMI

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Hordozógyűrű - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076078

Gyártói cikkszám

721349

Gyártói típuskód

SUNO 721349

Felhasználás:

HDMI

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

72.9 mm

Készülék magassága:

72.9 mm

Készülék mélysége:

42.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

32.22 mm

Elővezetékelt HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat, 15 cm kábellel szállítva, alumínium